Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF500TINSERT

  • ERIKS:13173317
  • Fabricant:883450053525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 410,48 €/ Unitéhors TVA

1 706,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
500
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
253.5 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm