Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF3150TINSERT

  • ERIKS:13173328
  • Fabricant:883450053426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 418,76 €/ Unitéhors TVA

5 346,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
3150
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
404.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
5.9 kg
L
232.4 mm
M
404.6 mm
N
93.2 mm