Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF25TINSERT

  • ERIKS:13173375
  • Fabricant:883450053037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,00 €/ Unitéhors TVA

176,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
25
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
96.5 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.1 kg
L
54.9 mm
M
96.5 mm
N
31.2 mm