Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF250TINSERT

  • ERIKS:13173417
  • Fabricant:883450052733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

798,58 €/ Unitéhors TVA

966,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
250
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
208.3 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
1.4 kg
L
104.9 mm
M
208.33 mm
N
58.9 mm