2 452,38 €/ Unitéhors TVA
2 967,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 1890 |
Couleur | Noir |
Dureté | 68 Shore D |
Diamètre extérieur | 345.7 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 4.1 kg |
L | 193 mm |
M | 345.7 mm |
N | 82.3 mm |