481,44 €/ Unitéhors TVA
582,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 175 |
Couleur | Noir |
Dureté | 68 Shore D |
Diamètre extérieur | 187.2 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 0.9 kg |
L | 99.1 mm |
M | 187.2 mm |
N | 59.7 mm |