Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF10260TINSERT

  • ERIKS:13173548
  • Fabricant:883450051880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 302,43 €/ Unitéhors TVA

6 415,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
10260
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
483.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
14.1 kg
L
285.8 mm
M
483.6 mm
N
137.9 mm