Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple très éléve couleur noire QF1000TINSERT

  • ERIKS:13173608
  • Fabricant:883450051279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 546,58 €/ Unitéhors TVA

1 871,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
1000
Couleur
Noir
Dureté
68 Shore D
Diamètre extérieur
287 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
2.7 kg
L
157.2 mm
M
287 mm
N
75.2 mm