Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple éléve couleur bleu QF3150BINSERT

  • ERIKS:13173332
  • Fabricant:883450053358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 146,88 €/ Unitéhors TVA

3 807,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
3150
Couleur
Bleu
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
404.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
5.9 kg
L
232.4 mm
M
404.6 mm
N
93.2 mm