Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple éléve couleur bleu QF250BINSERT

  • ERIKS:13173428
  • Fabricant:883450052658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

399,33 €/ Unitéhors TVA

483,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
250
Couleur
Bleu
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
208.3 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
1.4 kg
L
104.9 mm
M
208.33 mm
N
58.9 mm