Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple éléve couleur bleu QF10260BINSERT

  • ERIKS:13173550
  • Fabricant:883450051828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 998,22 €/ Unitéhors TVA

4 837,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
10260
Couleur
Bleu
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
483.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
14.1 kg
L
285.8 mm
M
483.6 mm
N
137.9 mm