Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe pour couple éléve couleur bleu QF100BINSERT

  • ERIKS:13173600
  • Fabricant:883450051316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,65 €/ Unitéhors TVA

218,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
100
Couleur
Bleu
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
163.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Poids
0.7 kg
L
77.5 mm
M
163.6 mm
N
51.3 mm