1 436,13 €/ Unitéhors TVA
1 737,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 1000 |
Couleur | Bleu |
Dureté | 60 Shore D |
Diamètre extérieur | 287 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Poids | 2.7 kg |
L | 157.2 mm |
M | 287 mm |
N | 75.2 mm |