Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe haute température couleur blanc QF50HINSERT

  • ERIKS:13173306
  • Fabricant:883450053617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

322,05 €/ Unitéhors TVA

389,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
50
Couleur
Blanc
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
128.3 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 177 °C
Poids
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm