223,94 €/ Unitéhors TVA
270,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 25 |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 Shore D |
Diamètre extérieur | 96.5 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 177 °C |
Poids | 0.1 kg |
L | 54.9 mm |
M | 96.5 mm |
N | 31.2 mm |