1 158,65 €/ Unitéhors TVA
1 401,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Quick-Flex |
Type | Element flexible |
Taille | 250 |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 Shore D |
Diamètre extérieur | 208.3 mm |
Matériau | Uréthane |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 177 °C |
Poids | 1.4 kg |
L | 104.9 mm |
M | 208.33 mm |
N | 58.9 mm |