Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe haute température couleur blanc QF15HINSERT

  • ERIKS:13173532
  • Fabricant:883450051941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,20 €/ Unitéhors TVA

157,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
15
Couleur
Blanc
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
72.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 177 °C
Poids
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm