Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex organe haute température couleur blanc QF1000HINSERT

  • ERIKS:13173615
  • Fabricant:883450051224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 394,24 €/ Unitéhors TVA

4 107,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Element flexible
Taille
1000
Couleur
Blanc
Dureté
60 Shore D
Diamètre extérieur
163.6 mm
Matériau
Uréthane
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 177 °C
Poids
0.7 kg
L
157.2 mm
M
287 mm
N
75.2 mm