Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quic-Flex Manchon haute vitesse en deux parties QF50VSPCOVER

  • ERIKS:13173285
  • Fabricant:883450053792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

327,41 €/ Unitéhors TVA

396,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Capot de couverture
Taille
50
Couleur
Métallique
Matériau
Acier au carbone AISI 1020
A
193.6 mm
B
87.9 mm
C
141.7 mm
J
M10x20 mm