Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quic-Flex Manchon haute vitesse en deux parties QF25VSPCOVER

  • ERIKS:13173374
  • Fabricant:883450053044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,68 €/ Unitéhors TVA

181,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Capot de couverture
Taille
25
Couleur
Métallique
Matériau
Acier au carbone AISI 1020
A
142.7 mm
B
63.5 mm
C
107.7 mm
J
M6x20 mm