Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quic-Flex Manchon haute vitesse en deux parties QF15S303VSPCOVER

  • ERIKS:13173527
  • Fabricant:883450456128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 662,20 €/ Unitéhors TVA

2 011,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Capot de couverture
Taille
15
Couleur
Métallique
Matériau
Acier inoxydable 303 (1.4305)
A
119.4 mm
B
45.2 mm
C
85.9 mm
J
M6x20 mm