Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quic-Flex Manchon haute vitesse en deux parties QF100HVSPCOVER

  • ERIKS:13173596
  • Fabricant:883450396325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

692,74 €/ Unitéhors TVA

838,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Quick-Flex
Type
Capot de couverture
Taille
100
Couleur
Métallique
Matériau
Acier au carbone AISI 1020
A
227.3 mm
B
118.4 mm
C
181.9 mm
J
M 10x35 mm