75,84 €/ Unitéhors TVA
91,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Sprocket Idler |
Type | ANSI 60-1 |
Série | Sprocket Idler |
Type | ANSI 60-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 91.62 mm |
Diamètre extérieur | 101.32 mm |
Prealésage | 16.26 mm |
Diamètre de moyeu | 24.43 mm |
Largeur totale | 18.29 mm |
Largeur de denture simple | 11.66 mm |
Matériau | Acier fritté |