Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pignon tendeur 010 5017S

  • ERIKS:13172960
  • Fabricant:087796062313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,15 €/ Unitéhors TVA

83,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 50-1
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 50-1
Nombre des dents
17
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
86.36 mm
Diamètre extérieur
94.72 mm
Prealésage
16.26 mm
Diamètre de moyeu
24.43 mm
Largeur totale
18.29 mm
Largeur de denture simple
8.71 mm
Matériau
Acier fritté