Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pignon tendeur 010 4018S

  • ERIKS:13172961
  • Fabricant:087796062306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,04 €/ Unitéhors TVA

87,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 40-1
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 40-1
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.13 mm
Diamètre extérieur
19.88 mm
Prealésage
16.26 mm
Diamètre de moyeu
24.43 mm
Largeur totale
18.29 mm
Largeur de denture simple
7.21 mm
Matériau
Acier fritté