Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pignon tendeur 008-6015S

  • ERIKS:13172969
  • Fabricant:087796235823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,63 €/ Unitéhors TVA

79,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 60-1
Série
Sprocket Idler
Type
ANSI 60-1
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
91.62 mm
Diamètre extérieur
101.32 mm
Prealésage
13.08 mm
Diamètre de moyeu
24.43 mm
Largeur totale
18.29 mm
Largeur de denture simple
11.66 mm
Matériau
Acier fritté