88,11 €/ Unitéhors TVA
106,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | Sprocket Idler |
Type | ANSI 50-1 |
Série | Sprocket Idler |
Type | ANSI 50-1 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 86.36 mm |
Diamètre extérieur | 94.72 mm |
Prealésage | 13.08 mm |
Diamètre de moyeu | 24.43 mm |
Largeur totale | 18.29 mm |
Largeur de denture simple | 8.71 mm |
Matériau | Acier fritté |