Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT328

  • ERIKS:14195422
  • Fabricant:013992168412
Image 1
Ajouter à la liste

1 798,18 €/ Unitéhors TVA

2 175,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
140 mm
Longueur
515 mm
Hauteur
415 mm
Hauteur de l'ae
315 mm
Dimenson d'encastrement
380 mm
Roulement
UC328