Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT318

  • ERIKS:14195413
  • Fabricant:013992172747
Image 1
Ajouter à la liste

469,21 €/ Unitéhors TVA

567,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
312 mm
Hauteur
255 mm
Hauteur de l'ae
192 mm
Dimenson d'encastrement
228 mm
Roulement
UC318