409,87 €/ Unitéhors TVA
495,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Longueur | 298 mm |
Hauteur | 240 mm |
Hauteur de l'ae | 183 mm |
Dimenson d'encastrement | 214 mm |
Roulement | UC317 |