Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT309

  • ERIKS:14195394
  • Fabricant:013992167262
Image 1
Ajouter à la liste

89,73 €/ Unitéhors TVA

108,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
178 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
110 mm
Dimenson d'encastrement
125 mm
Roulement
UC309