Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT308

  • ERIKS:14195392
  • Fabricant:013992167163
Image 1
Ajouter à la liste

80,47 €/ Unitéhors TVA

97,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
162 mm
Hauteur
124 mm
Hauteur de l'ae
100 mm
Dimenson d'encastrement
112 mm
Roulement
UC308