256,73 €/ Unitéhors TVA
310,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 20 |
Diamètre d'arbre | 3.1/4 in |
Longueur | 260 mm |
Hauteur | 198 mm |
Hauteur de l'ae | 162 mm |
Dimenson d'encastrement | 173 mm |
Roulement | UC217-52 |
Charge dynamique | 84000 N |
Charge statique | 61900 N |