Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT216-50

  • ERIKS:13163818
  • Fabricant:087796141100
Image 1
Ajouter à la liste

227,25 €/ Unitéhors TVA

274,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
3.1/8 in
Longueur
235 mm
Hauteur
184 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Dimenson d'encastrement
165 mm
Roulement
UC216-50
Charge dynamique
72700 N
Charge statique
53000 N