200,48 €/ Unitéhors TVA
242,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Longueur | 232 mm |
Hauteur | 167 mm |
Hauteur de l'ae | 140 mm |
Dimenson d'encastrement | 151 mm |
Roulement | UC215-48 |
Charge dynamique | 67400 N |
Charge statique | 48300 N |