Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT215

  • ERIKS:13163822
  • Fabricant:087796078291
Image 1
Ajouter à la liste

161,55 €/ Unitéhors TVA

195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
232 mm
Hauteur
167 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Dimenson d'encastrement
151 mm
Roulement
UC215
Charge dynamique
67400 N
Charge statique
48300 N