117,83 €/ Unitéhors TVA
142,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 2.1/2 in |
Longueur | 224 mm |
Hauteur | 167 mm |
Hauteur de l'ae | 137 mm |
Dimenson d'encastrement | 151 mm |
Roulement | UC213-40 |
Charge dynamique | 57200 N |
Charge statique | 40100 N |