Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT212-39

  • ERIKS:13163829
  • Fabricant:087796078116
Image 1
Ajouter à la liste

109,96 €/ Unitéhors TVA

133,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
194 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
119 mm
Dimenson d'encastrement
130 mm
Roulement
UC212-39
Charge dynamique
52400 N
Charge statique
36200 N