Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT211-34

  • ERIKS:13163834
  • Fabricant:087796139657
Image 1
Ajouter à la liste

77,56 €/ Unitéhors TVA

93,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Longueur
171 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
106 mm
Dimenson d'encastrement
130 mm
Roulement
UC211-34
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N