Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT209-28

  • ERIKS:13163841
  • Fabricant:087796077843
Image 1
Ajouter à la liste

51,70 €/ Unitéhors TVA

62,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
144 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
87 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
UC209-28
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N