48,53 €/ Unitéhors TVA
58,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 12 |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Longueur | 144 mm |
Hauteur | 117 mm |
Hauteur de l'ae | 87 mm |
Dimenson d'encastrement | 102 mm |
Roulement | UC209-27 |
Charge dynamique | 34100 N |
Charge statique | 21300 N |