Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT209

  • ERIKS:13163844
  • Fabricant:087796077829
Image 1
Ajouter à la liste

46,01 €/ Unitéhors TVA

55,67 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
144 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
87 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
UC209
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N