Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT206-18

  • ERIKS:13163855
  • Fabricant:087796076211
Image 1
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
113 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Dimenson d'encastrement
89 mm
Roulement
UC206-18
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N