Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT205

  • ERIKS:13163860
  • Fabricant:087796076167
Image 1
Ajouter à la liste

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
97 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
62 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
UC205
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7900 N