20,22 €/ Unitéhors TVA
24,47 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 94 mm |
Hauteur | 89 mm |
Hauteur de l'ae | 61 mm |
Dimenson d'encastrement | 76 mm |
Roulement | UC204 |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 6700 N |