Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT201-8

  • ERIKS:13163866
  • Fabricant:087796139503
Image 1
Ajouter à la liste

24,54 €/ Unitéhors TVA

29,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
1/2 in
Longueur
94 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
61 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Roulement
UC201-8
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6700 N