Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST210-32/F

  • ERIKS:13595991
  • Fabricant:013992247315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

476,54 €/ Unitéhors TVA

576,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
143 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
87 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
SUC210-32/F
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N