Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST209-27/FVSL613

  • ERIKS:14072235
  • Fabricant:013992247537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

549,42 €/ Unitéhors TVA

664,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
137 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
SUC209-27/FVSL613
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N