Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST208/F

  • ERIKS:13595979
  • Fabricant:013992250452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

377,80 €/ Unitéhors TVA

457,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
135 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
SUC208/F
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N