Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SUCST208-24/F

  • ERIKS:13595988
  • Fabricant:013992247162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

377,80 €/ Unitéhors TVA

457,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
135 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Roulement
SUC208-24/F
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N